GUAR.D11W 433354 110X90X25,4 DB433354

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:PCM701100-N8CO
Rubix:999190900048519
GUAR.D11W 433354 110X90X25,4 DB433354

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno110 mm
Diametro interno90 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUAR.D11W 433354 110X90X25,4 DB433354


TENUTA PISTONE D.E. Modello:D11W Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno110 mm
Diametro interno90 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - gomma tela
23,25 IVA esclusa
/ Unità
28,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore