11E021Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 34.00 MM D.INT: 15.00 MM H.SEDE: 11.00 MM MAT: NBR 75 SH (DE0131) DE 131
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11E021Y7
Rubix:999230511028464

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 11E021Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 34.00 MM D.INT: 15.00 MM H.SEDE: 11.00 MM MAT: NBR 75 SH (DE0131) DE 131
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 126,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione