GUARNIZIONE PQ2202400-T08N (215,5X240X8,1) PQ2202400T08N (XXYI001734)
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:XXYI001734
Rubix:999190900049141

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 215,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE PQ2202400-T08N (215,5X240X8,1) PQ2202400T08N (XXYI001734)
TENUTA PISTONE D.E. Modello:AQ-SEAL Diametro Esterno:240.00 mm Diametro Interno:215.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON T08
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 215,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t08 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 526,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 642,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore