GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 157094 40 MM X 24 MM X 18,4 MM PCB0A0400-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB0A0400-N8RO
Rubix:999190900047172

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 157094 40 MM X 24 MM X 18,4 MM PCB0A0400-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM157094
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione