GUARNIZ. PISTONE GLYD RING T 79.00MM X 90.00MM X 4.20MM TURCON M12 PT0200900-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200900-M12N
Rubix:999190300002800

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. PISTONE GLYD RING T 79.00MM X 90.00MM X 4.20MM TURCON M12 PT0200900-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:79.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore