Riferimenti
Trelleborg:PCB1A1800-NCRO
Rubix:999190900048486
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 180155 D180155
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione