Riferimenti
Gapi:CA0222
Rubix:999190900045980


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 22,22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,11 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H011Y0-GUARNIZIONE CAL222/C087 C 087
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:22.22 mm Diametro Interno:11.11 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 22,22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,11 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,71 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 143,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione