11E093Y7-TEN.PIST. D.INT: 180.00 MM H.SEDE: 17.00 MM DEM 200
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM200
Rubix:999190900022432
Produttore:11E093Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Altezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E093Y7-TEN.PIST. D.INT: 180.00 MM H.SEDE: 17.00 MM DEM 200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:180.00 mm Altezza Sede:17.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore