Riferimenti
Artic Seals:PSO 0630 0520 042 DN
Rubix:999190900038608


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO313-GUARNIZIONE PSO 0630 0520 042 DN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:52.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore