Riferimenti
Gapi:CA0508
Rubix:999190900045998
Produttore:11H029Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,22 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H029Y0-GUARNIZIONE CAL508 C 200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:50.80 mm Diametro Interno:22.22 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,22 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,79 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 171,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione