GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 118066 30 MM X 17 MM X 15,4 MM PCB000300-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB000300-N8RO
Rubix:999190900047170

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 118066 30 MM X 17 MM X 15,4 MM PCB000300-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:17.00 mm Altezza Sede:15.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM118066
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione