Riferimenti
Artic Seals:KDSB 0800 0620 225 CX
Rubix:999190900034099


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB39-GUARNIZIONE KDSB 0800 0620 225 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:62.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore