Riferimenti
Net Seals:01.TPL00.931200
Rubix:999220805113214


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : TPL 196133 D.050X034X20,5 01.TPL00.931200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPL Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione