Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.903100
Rubix:999220805113283


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 334255 D.085X065X22,40 01.TPM00.903100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione