2EKSDB71-GUARNIZIONE KDSB 1600 1380 265 CX
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:KDSB 1600 1380 265 CX
Rubix:999190900037882

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 138 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EKSDB71-GUARNIZIONE KDSB 1600 1380 265 CX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 138 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione