GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401450-T46N
Rubix:999190800004688
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno145 mm
Diametro interno145 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al gap di estrusione maggiore, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, assenza dell'effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura, pistoni monoblocco possibili

Applicazioni

macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno145 mm
Diametro interno145 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione