420494-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUOPM 100X20X27 NBR
Guarnizione del pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:420494
Rubix:160000000439397
Produttore:TDUOPM 100 X 20 X 27 72 NBR 708




Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 420494-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUOPM 100X20X27 NBR
Il pistone completo TDUOP M di Merkel, compatto e corto, è costituito da un corpo in alluminio, una striscia di guida, un magnete e un elemento di tenuta con uno speciale bordo di tenuta sul labbro di tenuta.
Punti di forza
Cilindri e cilindri ISO
Y Lunga durata
Y Basso attrito all'avviamento grazie alla geometria ottimizzata del labbro di tenuta
Y Buona tenuta costante in un'ampia gamma di pressioni
(fino a 1. 2 MPa) Y Proprietà di scorrimento senza tendenza all'inclinazione grazie alla striscia di guida Ottimizzato per l'applicazione Y Il corpo in alluminio consente di ridurre il peso e di ottenere un'elevata energia Assorbimento2 MPa)
Y Proprietà di scorrimento senza tendenza all'inclinazione grazie a una striscia di guida
Ottimizzato per l'applicazione
Y Il corpo in alluminio consente un risparmio di peso e un elevato
assorbimento di energia
Y Facilmente fissabile allo stelo
Y Tenuta statica integrata
Y Fornito adatto allo stoccaggio e al montaggio in inserti profondi
Y Semplicità di approvvigionamento
Y Magnete integrato per il controllo della posizione mediante un sensore
Applicazioni
Cilindro pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 311 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 27 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione