BSGR5500 TENUTA PISTONE D.E. D.E.:550.00 MM D.I.:525.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR469
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR5500
Rubix:999221006001158


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 550 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 475,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BSGR5500 TENUTA PISTONE D.E. D.E.:550.00 MM D.I.:525.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR469
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:550.00 mm Diametro Interno:475.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 550 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 475,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione