GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 137098 35 MM X 25 MM X 16,4 MM PCB1A0350-N8RO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCB1A0350-N8RO
Rubix:999190900047193
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 137098 35 MM X 25 MM X 16,4 MM PCB1A0350-N8RO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno35 mm
Diametro interno25 mm
Altezza16,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 137098 35 MM X 25 MM X 16,4 MM PCB1A0350-N8RO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:25.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM137098

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno35 mm
Diametro interno25 mm
Altezza16,4 mm
Materialenbr - poliestere
9,08 IVA esclusa
/ Unità
11,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore