GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 22 MM X 17,1 MM X 2,2 MM PT0000220-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0000220-M12N
Rubix:999190300002739
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 22 MM X 17,1 MM X 2,2 MM PT0000220-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno22 mm
Diametro interno17,1 mm
Altezza2,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 22 MM X 17,1 MM X 2,2 MM PT0000220-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:22.00 mm Diametro Interno:17.10 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno22 mm
Diametro interno17,1 mm
Altezza2,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore