U-K108 75X64X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 230 DOWTY) * BSGR0750N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR0750N
Rubix:999190900022873


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 75X64X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 230 DOWTY) * BSGR0750N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:64.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR230
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore