GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 492393/1A 125 MM X 100 MM X 45 MM PCK001250-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK001250-N8CO
Rubix:999190900047279
Produttore:PCK001250-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 492393/1A 125 MM X 100 MM X 45 MM PCK001250-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore