2EKSDB77-GUARNIZIONE KDSB 1800 1550 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB 1800 1550 254 CX
Rubix:999190900034125
2EKSDB77-GUARNIZIONE KDSB 1800 1550 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno180 mm
Diametro interno155 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB77-GUARNIZIONE KDSB 1800 1550 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:155.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno180 mm
Diametro interno155 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
€ 9,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore