GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 89 MM X 4,2 MM PT0201000-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0201000-T46N
Rubix:999190800004638
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 89 MM X 4,2 MM PT0201000-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno100 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 89 MM X 4,2 MM PT0201000-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibilità di incremento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie alla maggiore intercapedine di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Design della sede semplice, pistoni monoblocco possibili

Applicazioni

macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno100 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione