Riferimenti
Net Seals:TDE393314
Rubix:999220805111497


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 393314 D.100X080X025,40 01.TDE00.101900
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione