Riferimenti
Artic Seals:PAE04500300093CR
Rubix:999190900038202
Produttore:2EPAE010


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPAE010-GUARNIZIONE PAE 0450 0300 093 CR
TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,82 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 65,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione