TTE/W 070 D.070X050X13,5/14,5 - D.I. ANELLO 64,20 01.TTEW0.201600
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TTE-W070050014
Rubix:999220805114707


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTE/W 070 D.070X050X13,5/14,5 - D.I. ANELLO 64,20 01.TTEW0.201600
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TTE/W Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione