11E039Y7-TEN.PIST. D.INT: 48.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 237
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0237
Rubix:999190900022487
Produttore:1E039


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E039Y7-TEN.PIST. D.INT: 48.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 237
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:61.00 mm Diametro Interno:48.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore