U-K108 320X299X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 452 DOWTY) BSGR3200N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR3200N
Rubix:999190900022908


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 299 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 320X299X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 452 DOWTY) BSGR3200N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:320.00 mm Diametro Interno:299.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR452
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 299 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore