Riferimenti
Gapi:CA0476
Rubix:999190900045996


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 11,11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H027Y0-GUARNIZIONE CAL476/C187 C 187
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:47.63 mm Diametro Interno:15.87 mm Altezza Sede:11.11 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15,87 mm |
| Altezza | 11,11 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,87 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 163,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione