GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 590492 150 MM X 125 MM X 25,4 MM PCB1A1500-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A1500-N8RO
Rubix:999190900047203
Produttore:PCB1A1500-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 590492 150 MM X 125 MM X 25,4 MM PCB1A1500-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore