11E047Y7-TEN.PIST. D.INT: 63.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 75,63
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM075
Rubix:999190900022494
Produttore:1E047


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E047Y7-TEN.PIST. D.INT: 63.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 75,63
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:63.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione