Riferimenti
Artic Seals:PSP00800040025B0
Rubix:999190900038740
Produttore:2EPSP013


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP013-GUARNIZIONE PSP 0080 0040 025 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:8.00 mm Diametro Interno:4.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore