PDH 122 D.120X105X12,50 01.PDH00.122000

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:PDH120105
Rubix:999220805091294
PDH 122 D.120X105X12,50 01.PDH00.122000

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno120 mm
Diametro interno105 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PDH 122 D.120X105X12,50 01.PDH00.122000


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDH Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - PTFE CARICATO - ACETALICO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno120 mm
Diametro interno105 mm
Altezza12,5 mm
Materialenbr - ptfe caricato - acetalico
18,59 IVA esclusa
/ Unità
22,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore