Riferimenti
Artic Seals:PSH07000500145CR
Rubix:999190900038433
Produttore:2EPSH031


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSH031-GUARNIZIONE PSH 0700 0500 145 CR
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSH Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,96 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 56,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore