GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 84,5 MM X 6,3 MM PT0301000-M12N

Turcon Glydring T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301000-M12N
Rubix:160000001426089
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 84,5 MM X 6,3 MM PT0301000-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno84,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 100 MM X 84,5 MM X 6,3 MM PT0301000-M12N


Turcon Glydring T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno84,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
17,79 IVA esclusa
/ Unità
21,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore