GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 260 MM X 239 MM X 8,1 MM PT0402600-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0402600-M12N
Rubix:999190300002877

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 239 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 260 MM X 239 MM X 8,1 MM PT0402600-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:260.00 mm Diametro Interno:239.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 239 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore