GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 551452 140 MM X 115 MM X 25,4 MM PCB1A1400-N8RO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCB1A1400-N8RO
Rubix:160000001699159
Produttore:PCB1A1400-N8RO
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 551452 140 MM X 115 MM X 25,4 MM PCB1A1400-N8RO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno140 mm
Diametro interno115 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 551452 140 MM X 115 MM X 25,4 MM PCB1A1400-N8RO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM551452

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno140 mm
Diametro interno115 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - poliestere
22,38 IVA esclusa
/ Unità
27,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore