GUARN.POLYPAC - U RINGS - DS 196137 50 MM X 35 MM X 10 MM PUD500500-N090C
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PUD500500-N090C
Rubix:999190900047330

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - U RINGS - DS 196137 50 MM X 35 MM X 10 MM PUD500500-N090C
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione