GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 160140/1 160 MM X 140 MM X 25 MM PCE001600-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCE001600-N00OC
Rubix:999190900047230
Produttore:PCE001600-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 160140/1 160 MM X 140 MM X 25 MM PCE001600-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore