DE 99,00 TEN.PIST. D.INT: 86.30 MM H.SEDE: 9.52 MM
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0387
Rubix:999190900022503
Produttore:1E058


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 86,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DE 99,00 TEN.PIST. D.INT: 86.30 MM H.SEDE: 9.52 MM
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:99.00 mm Diametro Interno:86.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 86,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore