PDE 590492/1 D.150X125X45 01.PDE00.827000

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.PDE00.827000
Rubix:999220805091228
PDE 590492/1 D.150X125X45 01.PDE00.827000

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno150 mm
Diametro interno125 mm
Altezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PDE 590492/1 D.150X125X45 01.PDE00.827000


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:125.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno150 mm
Diametro interno125 mm
Altezza45 mm
Materialenbr - gomma tela
29,72 IVA esclusa
/ Unità
36,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore