GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 6353/1 63 MM X 53 MM X 12,5 MM PCE100630-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DP006352
Rubix:999190900047236
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 53 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 6353/1 63 MM X 53 MM X 12,5 MM PCE100630-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 53 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore