67168694-TENUTA PISTONE A LABBRI ASIMMETRICI KNA28 110,0 100,0 8,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Guarnizione pistone (K NA E 28)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67168694
Rubix:999210420071834
Produttore:K 110 x 100 x 8 x 7 NA E 28 TPU 95


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67168694-TENUTA PISTONE A LABBRI ASIMMETRICI KNA28 110,0 100,0 8,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Asimmetrica a semplice effetto Labbro principale esterno Bordi di tenuta arretrati Sede aderente sul diametro interno
Punti di forza
Collaudato in condizioni operative severe Elevata resistenza all'usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | tpu |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione