GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 160143 160 MM X 143 MM X 26,5 MM PCE101600-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DP160143
Rubix:999190900047241
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 143 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 160143 160 MM X 143 MM X 26,5 MM PCE101600-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 143 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione