GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 85 MM X 69,5 MM X 6,3 MM PT0300850-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0300850-M12N
Rubix:999190300002818

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 69,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 85 MM X 69,5 MM X 6,3 MM PT0300850-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:69.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 69,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore