Riferimenti
Dichtomatik:40421682
Rubix:170000000977985
Produttore:40421682


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421682-GUARNIZIONE NA300 80X70X12 925 94 AU
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,351 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione