Riferimenti
Net Seals:01.GT300.080000
Rubix:999220805050415


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 15,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 314236 D.080X060X15,2 01.GT300.080000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:15.20 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 15,2 mm |
| Materiale | gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore