Riferimenti
Dichtomatik:40421931
Rubix:160000000439037
Produttore:40421931


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421931-GUARNIZIONE NA300 45X30X10 925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,75 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione