Riferimenti
Artic Seals:KDSB21001850254
Rubix:999190900034130
Produttore:2EKSDB82


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 185 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB82-GUARNIZIONE KDSB 2100 1850 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:210.00 mm Diametro Interno:185.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 185 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore